Beli pompa screw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TSURUMI PUMP Pump Submersible for Waste Water PLS Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)atribut:
- Type Of Impeller: Vortex
- Dimension D (mm): 50
- Discharge Bore (mm): 50
- Phase: Single
- Starting Method: Capacitor Run
- TSURUMI PUMP Pump Submersible for Waste Water PU Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)atribut:
- Motor Output (kW): 0.15
- Type Of Impeller: Vortex
- BBK (Bunka Boeki Kogyo) Ratchet Torque WrenchDeskripsi:For tightening the flare nut when installing the air conditioner. Prevent leakage of refrigerant due to insufficient tightening of the flare nut and damage to the copper tube flare due to excessive tightening.atribut:
- Type: Simple type
- Main Uses: Refrigerant equipment
- Load Direction: right
- Head Shape: Ratchet type
- ASADA Pipe Threading MachineDeskripsi:-A ball bearing containing high precision grease in the main bearing prevents backlash in main bearing and enables precise screw thread cutting.-With a high output motor loaded, powerful cutting is possible even at a site with poor power supply situation(
- Mipacko Microfiber Yoga TowelDeskripsi:Terbuat dari bahan Microfiber yang lebih cepat menyerap keringatRingan, dan praktis untuk di bawa.Serta anda bisa nyaman menempelkan muka anda di handuk Yoga ini tanpa merasa takut ada bakteri atau kuman yang menempel.Handuk Yoga Microfiber Mipacko terbuat dari Kain Microfiber yang bisa menyerap Keringat lebih banyak secara cepat sekali usap, saat melakukan Yoga sendiri di rumah atau bersama komunitas pecinta Yoga.Mipacko Yoga Towel ini bisa digunakan tidak hanya untuk menyeka keringat, tetapi bisa dijadikan alas ketika melakukan Yoga, karena bahan Kain Microfiber nya empuk, halus ketika bersentuhan dengan kulit secara langsung.Handuk olahraga Microfiber ini membuat Kamu tampil lebih trendy, exclusive dan elegan, karena pilihan berbagai warna yang menarik.Handuk Yoga ini ramah Lingkungan (Eco Friendly) karena tidak membuang zat warna pada saat pencucian setelah digunakan. Juga tidak menggunakan Zat Kimia berbahaya pada saat proses produksi, sehingga AMAN pada kulit terutama bagi kamu yang berkulit sensitive.Ringan untuk dibawa tapi bekerja sangat efektif menyerap keringat.CARA PENCUCIAN DAN PERAWATAN -Cuci dengan normal, jika memakai air panas, maksimal 60°C,-Hindari Pemutih dan pelembut pada saat pencucian,-Jangan disetrika
- NIKKO Beaker Plastic Disposable (Gelas Kimia)atribut:
- Material: PP (Polypropylene)
- Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Bond Cloth Belt (Amplas Sabuk)Deskripsi:-An abrasive resin cloth belt that lightly polishes metal and resin, etc. by being attached to a compact electric belt sander or air tool.-Burring, bead removal, rust removal and scratch removal, etc.
- Wasser Pump Submersible PDV Vortex Series (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V): 220
- monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)Deskripsi:Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
- HITACHI Pump Automatic Turbine (Pompa Otomatis)Deskripsi:Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis)Automatic Turbine Pump for Quiet and Big Capacity Operation Automatic Turbine> Quiet 49dB Operation > Big 60L/min Water Capacity> Sand & Rus Resistance> Compact DesignConstant Water Pressure > Life-Extending Pressure-Stabilized Unit> Bladder TankConsiderations when selecting an Urban Pump(1) Total Power Suction 3m or lessJika dasar tangki berjarak 3m di bawah pompa air, disarankan untuk menggunakan pompa air Hitachi model lainnya(2) Jika sumber air berada di atas pompa air, pastikan jaraknya tangki dengan pipa pompa air 4m atau kurangatribut:
- Total Suction Head: 3m
- Total Dischange Head: 12m
- Capacity: 60 L/min (max. 75)
- Dimensions (WxHxL): 385x395x368mm
- Suction Pipe: 20mm
- Discharge Pipe: 20mm
- Elevation Difference: 4m
- Motor Power (W): 150W
- TRUSCO Container Box THC-B Type (Kontainer)Deskripsi:For storing and organizing small items. To organize storeroom and office.atribut:
- Material: Polypropylene (PP)
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
- Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Phase: Single
- Continuous Running Water Level (inch): 3.5
- Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
- Heat Resistant Rubber: Yes
Daftar Harga pompa screw Terbaru October 2026
| NACHI Ip Pump Screw-In Flange Kit With Right Turn | Rp17.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pump Submersible for Waste Water PLS Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp6.699.900 |
| TSURUMI PUMP Pump Submersible for Waste Water PU Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp5.299.900 |
| BBK (Bunka Boeki Kogyo) Ratchet Torque Wrench | Rp1.599.900 |
| ASADA Pipe Threading Machine | Rp719.900 |
| Mipacko Microfiber Yoga Towel | Rp269.900 |
| NACHI Ip Pump Screw-In Flange Kit With Left Turn | Rp17.999.900 |
| NIKKO Beaker Plastic Disposable (Gelas Kimia) | Rp19.900 |
| Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam) | Rp1.999.900 |
| Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Bond Cloth Belt (Amplas Sabuk) | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101503004-1.jpg)
/P101503028-1.jpg)
%20Ratchet%20Torque%20Wrench/giP103666594-1.jpg)



/irP102092675-3.jpg)
/j5P102093689-7.jpg)
/P102767355-1.jpg)
/P102093764-1.jpg)
/m4P103460796-3.jpg)
/P102120224-1.jpg)
/P101002064-1.jpg)
/dpP103639493-2.jpg)
/P101502953-1.jpg)
/P102093771-2.jpg)
/r5P101502977-2.jpg)
/enP105640527-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)